Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp

Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp

Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp. Modelo SB1-A, S/N 0006926. Entrada/salida: 1 pulg. TNP. Caudal ajustable: 0 - 42 gpm, Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Las bombas metálicas de la serie SB son ideales para todos los líquidos y viscosidades, incluso sólidos pequeños de hasta 1/4 pulgadas (ACN11 ).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH253N.1a
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: SB1-A
  • Número de serie: 6926
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente