Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp/Sandpiper

Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp/Sandpiper

Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp/Sandpiper. Modelo SB3-A, S/N 126219, Tipo: TN-I-SS. Diafragmas de buna. Entrada/salida: 3 pulg. Caudal ajustable: 0 - 260 gpm. Las bombas metálicas Serie SB son ideales para todos los líquidos, viscosos e incluso sólidos pequeños. Manejo de sólidos de hasta 7/8 pulgadas. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END81592.2a
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: SB3-A
  • Número de serie: 126219
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp/Sandpiper
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente