Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp/SandPiper

Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp/SandPiper

Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp/SandPiper. Modelo SA3-A. Entrada/salida: 4 pulgadas, con bridas. Caudal ajustable: 0 a 260 gpm. Manejo de sólidos de hasta casi 3 pulgadas. Cargas de hasta 125 psi o 289 pies de agua. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto. Válvula de aleta Las bombas Sandpiper serie SA se recomiendan especialmente para lodos y líquidos con sólidos suspendidos. Las válvulas de mariposa permiten el paso de sólidos suspendidos del tamaño de una línea sin sufrir daños. (ACN31a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI09
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: SA3-A
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp/SandPiper
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente