Bomba de diafragma de Ingersoll Rand ARO Corporation

Bomba de diafragma de Ingersoll Rand ARO Corporation

Bomba de diafragma de Ingersoll Rand ARO Corporation. Modelo: PD2GA-AAP-AAA. Material santopreno. -40º a 225º F. Entradas/salidas: (2) FNPT de 2-1/2 pulgadas, (1) MNPT de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 2 pies 2-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH036
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.
  • Modelo: PD2GA-AAP-AAA
  • Número de serie: 19038073
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20.5
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 26.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma de Ingersoll Rand ARO Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente