Bomba de diafragma de polipropileno Versa Matic

Bomba de diafragma de polipropileno Versa Matic

Versa Matic, bomba de diafragma de polipropileno, modelo Elima Matic, S/N R005254, 150 psi. (1) entrada de 2 pulg., (1) salida de 2 pulg. Dimensiones totales 24 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAFB81.3a
  • Fabricante: Versa Matic
  • Modelo: Elima Matic
  • Número de serie: R005254
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Beef Processing
Bomba de diafragma de polipropileno Versa Matic
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente