Bomba de diafragma Ingersoll-Rand Inc.

Bomba de diafragma Ingersoll-Rand Inc.

Bomba de diafragma Ingersoll-Rand. Entrada/salida: (1) 2-1/4 pulg. FNPT. (1) MNPT de 2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 2-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH270
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.25
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: MNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19.5
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 26.25
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Ingersoll-Rand Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente