Bomba de diafragma neumática Sandpiper Warren Rupp

Bomba de diafragma neumática Sandpiper Warren Rupp

Bomba neumática de diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: SB1-A. Tipo: SGN-4-SS. El caudal de la bomba nueva es de 32 gpm con el consumo de aire y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Características: válvula de bola y diafragma de teflón. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1/2 pulg. de diámetro. (entrada de aire). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 3/4 de diámetro. puerto. (escape). Dimensiones totales: 1 pie. 3 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN20a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPPX41527C.
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: SB1-A
  • Número de serie: 559407
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma neumática Sandpiper Warren Rupp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente