Bomba de diafragma Sandpiper (150 GPM máx.)

Bomba de diafragma Sandpiper (150 GPM máx.)

Bomba de acero inoxidable de doble diafragma Sandpiper, 2 pulgadas, accionada neumáticamente. Esta parece ser una unidad de válvula de bola de nivel 1 de diseño metálico G20. Falta placa de identificación. El G20 tiene estas especificaciones: desplazamiento de 0,42 galones, flujo máximo de 150 GPM, manejo de sólidos de 0,25 pulgadas y descarga máxima de 100 PSI. (ACN49)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF119.5
  • Fabricante: Sandpiper
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • Temperatura mínima (F): -35
  • Temperatura máxima (F): 350
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 2
  • Tipo de entrada/salida 3: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Sandpiper (150 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente