Bomba de diafragma serie Husky de Graco Inc.

Bomba de diafragma serie Husky de Graco Inc.

Graco Inc. Bomba de diafragma serie Husky. Modelo: Husky 3275. Serie: J02B. El caudal de la bomba nueva es de 275 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Material Geolast: asientos, bolas y diafragma. 150 ˚F. Entradas/salidas: (1) puerto de 3-1/4 pulg. (1) 3-1/4 pulg. FNPT. (1) 1 pulg. FNPT. (1) 1-1/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 4-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH272
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: Husky 3275
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma serie Husky de Graco Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente