Bomba de diafragma Tri-Clover C328 (156 GPM máx.)

Bomba de diafragma Tri-Clover C328 (156 GPM máx.)

Bomba parcial de diafragma Tri Clover. Modelo: C328. Construcción de acero inoxidable 316. Caudal máximo: 156 gpm. Tamaño máximo de sólidos: ¼ pulg. Elevación máxima de succión: 24 pies. Entradas/salidas: accesorios triclamp de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAWD005.4a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C328
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • Galones máximos por minuto GPM: 156
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Tri-Clover C328 (156 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente