Bomba de diafragma Versa-Matic de 2 pulg.

Bomba de diafragma Versa-Matic de 2 pulg.

Bomba de diafragma de polipropileno Versa-Matic. Modelo Elima-Matic E2, S/N R005252. Fecha de fabricación: 19/04/02. Entrada de 2 pulgadas, salida de 2 pulgadas, W/TX/TF/TES y puerto central MNF, caudal ajustable de 0 a 155 gpm. Dimensiones totales 12 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de largo x 29 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAFB95.5
  • Fabricante: Versa Matic
  • Modelo: Elima-Matic E2
  • Número de serie: R005252
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Beef Processing
Bomba de diafragma Versa-Matic de 2 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente