Bomba de diafragma Warren

Bomba de diafragma Warren

Bomba de diafragma Warren. Modelo: SA2-A. Tipo: DF-3-SS. S/N: 179812. Operado neumáticamente. Construcción de acero inoxidable. Capacidad de la bomba: 140 gpm. Desplazamiento por carrera: 0,43 galones. Presión máxima de descarga: 125 psi. Válvula de mariposa Serie SA, esta bomba está especialmente recomendada para lodos y líquidos con sólidos en suspensión. Las válvulas de mariposa permiten el paso de sólidos suspendidos del tamaño de una línea sin sufrir daños. Entrada de la bomba: conector de línea 'S' de 2 pulg., salida: rosca de 2 pulg. (hembra). Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ893.2
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: SA2-A
  • Número de serie: 179812
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Warren
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente