Bomba de diafragma Warren Rupp (28 GPM máx.)

Bomba de diafragma Warren Rupp (28 GPM máx.)

Bomba de diafragma Warren Rupp. Sin modelo. S/N 0005. Rendimiento de la bomba con un suministro de aire de 100 psi: 28 gpm a 5 psi de altura, 25 gpm a 20 psi, 15 gpm a 50 psi, 10 gpm a 80 psi. Entrada (1) 1-1/2 pulg. Salida (1) 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 11 pulg. de ancho, 17 pulg. de largo, 16 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH253G.2
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Número de serie: 5
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • Galones máximos por minuto GPM: 28
  • Presión máxima MAWP (PSI): 125
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Warren Rupp (28 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente