Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-A

Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-A

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo No. PB1-A. Tipo: TGN-3-PP. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. (1) Diámetro de entrada de brida de 1 pulg. (4) 5/8 pulg. de diámetro. orificios de montaje. 2-1/4 pulgadas adyacentes. 3 pulgadas enfrente. (1) Diámetro de salida de brida de 1 pulg. (4) 5/8 pulg. de diámetro. orificios de montaje. 2-1/4 pulgadas adyacentes. 3 pulgadas enfrente. (1) Entrada de línea aérea FNPT de ¾ pulg. (1) Válvula de aire/bloque central de ¾ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 11-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 10-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP273.a
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: PB1-A
  • Número de serie: 522605
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.625
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.625
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 3: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 3: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 11.75
  • Altura (pulgadas): 22.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente