Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-A

Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-A

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: PB1-A. S/N: 331008. Tipo: TGN-1-PP. Presión de aire máxima recomendada: 100 PSI. Entrada: (2) 1-1/4 pulg. NPT. (1) Entrada de aire FNPT de ¾ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP284.a
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: PB1-A
  • Número de serie: 331008
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100
  • # Sumideros: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.25
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.75
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 10.5
  • Altura (pulgadas): 19
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente