Bomba de diafragma Warren Rupp PB3/4-A (25 GPM máx.)

Bomba de diafragma Warren Rupp PB3/4-A (25 GPM máx.)

Bomba de doble diafragma accionada por aire Warren Rupp Sandpiper. Modelo: PB3/4-A. Tipo: TR-3-PP. El caudal aproximado para una bomba nueva es de 20 gpm con un flujo de aire requerido y una presión de 30 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Construcción de polipropileno con diafragmas Hytrel. Límites de temperatura: 40ºF mín. y 150ºF Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN6).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA218
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: PB3/4-A
  • Número de serie: 543770
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • Galones máximos por minuto GPM: 25
  • Temperatura mínima (F): 40
  • Temperatura máxima (F): 150
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.25
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 1
  • Tipo de entrada/salida 3: Bevel Seat
  • Entrada/Salida 4: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 0.25
  • Tipo de entrada/salida 4: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 9.5
  • Altura (pulgadas): 19
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Warren Rupp PB3/4-A (25 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente