Bomba de diafragma Warren Rupp SA3-A (260 GPM máx.)

Bomba de diafragma Warren Rupp SA3-A (260 GPM máx.)

Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp/SandPiper. Modelo SA3-A. Entrada: 4 pulg., con bridas. Caudal ajustable: 0 a 260 gpm. Manejo de sólidos de hasta casi 3 pulgadas. Cargas de hasta 125 psi o 289 pies de agua. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto. Válvula de aleta Las bombas Sandpiper serie SA se recomiendan especialmente para lodos y líquidos con sólidos suspendidos. Las válvulas de mariposa permiten el paso de sólidos suspendidos del tamaño de una línea sin sufrir daños. (ACN31a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 75.328B
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: SA3-A
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • Galones máximos por minuto GPM: 260
  • Temperatura mínima (F): -35
  • Temperatura máxima (F): 190
  • Presión máxima MAWP (PSI): 125
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 3: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 3: FNPT
  • Entrada/Salida 4: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 4: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 33
  • ACN: 31a
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Warren Rupp SA3-A (260 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente