Bomba de diafragma Warren Rupp Sandpiper

Bomba de diafragma Warren Rupp Sandpiper

Bomba de diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: DSB1-3A. Tipo: TF-3-SS. El caudal de la bomba nueva es de 54 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Esta bomba puede manejar sólidos de hasta ¼ de pulgada de diámetro. y alcanza hasta 125 psi o 289 pies de agua, y está aprobado por el USDA para su uso con productos lácteos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las superficies de contacto del producto son de acero inoxidable 316. (1) Entrada S-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN74a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDPD523.3a
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: DSB1-3A
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Warren Rupp Sandpiper
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente