Bomba de diafragma Warren Rupp SB1 ½-A (90 GPM máx.)

Bomba de diafragma Warren Rupp SB1 ½-A (90 GPM máx.)

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: SB1 ½-A. N/S: 368785. Tipo: SGN-5-SS. Las bombas metálicas Sandpiper Heavy Duty Ball HDB (SB) son ideales para fluidos finos a viscosos y de sólidos pequeños a fluidos cargados. El tamaño 1.5 puede generar hasta 90 GPM a baja presión y hasta 100 PSI con bajo caudal. Las aplicaciones de lodos/lodos son adecuadas si se utiliza el puerto de descarga inferior. Consulte el cuadro a continuación para obtener más información sobre las aplicaciones. Características adicionales: Construcción totalmente atornillada y de paredes gruesas. Biela de diafragma duradera. Conexiones de colectores horizontales y verticales. Rango de sólidos de 0,25 (6 mm) a 0,86 (22 mm). Imprima en seco hasta 20 pies de agua. Presión de aire máxima recomendada: 100 PSI. Entrada: (1) Línea S de 2 pulgadas. (1) Línea S de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 7-3/8 pulgadas de ancho x 3 pies 4-7/8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP330.1a
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: SB1 ½-A
  • Número de serie: 368785
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • Galones máximos por minuto GPM: 90
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 19.375
  • Altura (pulgadas): 40.875
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Warren Rupp SB1 ½-A (90 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente