Bomba de diafragma Warren Rupp SB1-A

Bomba de diafragma Warren Rupp SB1-A

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: SB1-A. S/N: 534432. Tipo: SGN-4-SS. Presión de aire máxima recomendada: 100 PSI. Entrada: (2) 1-1/4 pulg. NPT. (1) Entrada de aire de ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 11-5/8 pulgadas de ancho x 1 pie 3-3/4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP281.1
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: SB1-A
  • Número de serie: 534432
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • # Sumideros/Puntos de venta: 3
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.25
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.25
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
  • Entrada/Salida 3: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 11.625
  • Altura (pulgadas): 15.75
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Warren Rupp SB1-A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente