Bomba de diafragma Warren Rupp SP-92-10

Bomba de diafragma Warren Rupp SP-92-10

Bomba de diafragma de aluminio Warren-Rupp, modelo SP-92-10, conexiones roscadas de entrada y salida de 1-¾ pulg. Montado sobre ruedas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF451.a
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: SP-92-10
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.75
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.75
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Warren Rupp SP-92-10
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente