- Detalles del producto
Bomba de diafragma Wilden 15
(4) Bomba de diafragma Wilden. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 232 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tamaño máximo del sólido: 10 mm. Material de construcción: Aluminio. Entradas/salidas: (1) diámetro de brida de 3-3/8 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. 4-3/8 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) 3 pulgadas FNPT. (1) Puerto de ¾ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 4-3/4 pulgadas de ancho x 2 pies 10-1/2 pulgadas de alto (ACN19).
- Cantidad en stock: MASH081
- Fabricante: Wilden
- Modelo: 15
- Tipo de bomba: Diaphragm
- Galones máximos por minuto GPM: 232
- # Sumideros/Puntos de venta: 3
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3.375
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
- Tipo de entrada/salida 2: FNPT
- Entrada/Salida 3: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.75
- Longitud (Pulgadas): 22
- Ancho (pulgadas): 16.75
- Altura (pulgadas): 34.5
- ACN: 19
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














