Bomba de diafragma Wilden 15

Bomba de diafragma Wilden 15

Bomba de diafragma Wilden. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 232 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Tamaño máximo del sólido: 10 mm. Material de construcción: Aluminio. Entradas/salidas: (1) diámetro de brida de 3-3/8 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. de diámetro. 4-3/8 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) 3 pulgadas FNPT. (1) Puerto de ¾ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 4-3/4 pulgadas de ancho x 2 pies 10-1/2 pulgadas de alto (ACN19).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH081-01
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: 15
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 16.75
  • Altura (pulgadas): 34.5
  • ACN: 19
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Wilden 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente