Bomba de diafragma Wilden 8

Bomba de diafragma Wilden 8

Bomba de diafragma Wilden. Modelo: 8. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. NPT. (1) 1 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH274
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: 8
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • # Sumideros/Puntos de venta: 3
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
  • Entrada/Salida 3: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 1
  • Tipo de entrada/salida 3: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17.25
  • Ancho (pulgadas): 13.5
  • Altura (pulgadas): 26.5
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Wilden 8
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente