Bomba de diafragma Wilden

Bomba de diafragma Wilden

Bomba de diafragma Wilden. Modelo: T15. Serie: Semental. Construcción de aluminio. Capacidad: 81 gpm a 125 psi. Desplazamiento/carrera: 0,66 gal. Sólidos de diámetro máximo: 1 pulg. Capacidad máxima de elevación de succión: 13 pies. Diseñado para transferir lodos cargados de sólidos de forma segura y efectiva. Los espacios libres internos evitan que la bomba se obstruya. Una válvula de retención de bola/asiento modificada maximiza la vida útil de la válvula, aumenta la altura de succión y mejora los caudales de forma industrial. Las aplicaciones incluyen entornos mineros para deshidratación de sitios, transferencia de combustible, lubricación de máquinas y transferencia general. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSVT078.2
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: T15
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Wilden
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente