Bomba de diafragma Wilden M4

Bomba de diafragma Wilden M4

Bomba de doble diafragma Wilden. Modelo: M4. S/N: 27345. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1302
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: M4
  • Número de serie: 27345
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Wilden M4
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente