Bomba de diafragma Wilden modelo 15

Bomba de diafragma Wilden modelo 15

Bomba de diafragma Wilden. Modelo: M15. El caudal de la bomba nueva es de 232 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tamaño máximo del sólido: 10 mm. Material de Construcción: Aluminio. Entradas/salidas: (2) puertos NPT de 3 pulgadas. (1) Puerto FNPT de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH082
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: M15
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Wilden modelo 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente