Bomba de diafragma Wilden modelo 15

Bomba de diafragma Wilden modelo 15

Bomba de diafragma Wilden. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 232 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tamaño máximo del sólido: 10 mm. Material de construcción: Aluminio. Tamaño del puerto: (2) 3 pulg. NPT. (1) 3/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 9-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/4 pulgadas de alto (ACN19).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH098A
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: 15
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Wilden modelo 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente