Bomba de diafragma Wilden

Bomba de diafragma Wilden

Bomba de diafragma Wilden. Modelo: M4. Acero inoxidable 316, con sección central de polipropileno. Entrada/salida: Línea S sujeta de 2 pulgadas con válvula Definox. Caudal a 81 gpm. Presión máxima de funcionamiento: 125 psi. Montado sobre base de acero inoxidable. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB058.4a
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: M4
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma Wilden
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente