Bomba de diseño sanitario Fristam

Bomba de diseño sanitario Fristam

Bomba Fristam, modelo FP-722-125, S/N 22175096, 7-1/2 TE HP 230/460V 3525 rpm, salida de 1-1/2 pulg., entrada de 2 pulg., 29 pulg. de largo x 15 pulg. Ancho x 12 pulgadas. Alto. El costo nuevo estimado para ese modelo sin motor es $1437.00

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 11a.MFBB395.6
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP-722-125
  • Número de serie: 22175096
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diseño sanitario Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente