Bomba de doble diafragma Versa-Matic serie E1

Bomba de doble diafragma Versa-Matic serie E1

Bomba de doble diafragma Versa-Matic serie E1. Modelo: Atornillado Metálico E1. Material de construcción: Aluminio. Capacidad nominal: 35 gpm. Tamaño máximo de partícula: 0,125 pulgadas de diámetro. El E1 de 1" de Versa-Matic es autocebante y cuenta con un sistema de válvula de aire resistente a la corrosión que prácticamente elimina la formación de hielo, el calado y la necesidad de lubricación. Tamaños de puerto: 1-1/2 pulg. roscada (hembra) NPT, entrada de aire /escape: 0,375 pulgadas de diámetro NPTF/NPT Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (ACN6a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPCO273.2
  • Fabricante: Versa Matic
  • Modelo: Bolted Metallic E1
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de doble diafragma Versa-Matic serie E1
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente