Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper II

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper II

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper II™. Modelo: S1FB1P2PAAS100. S/N: 667590. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. (1) Diámetro de entrada de brida de 1 pulg. (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. 2-1/4 pulgadas adyacentes. 3-1/8 pulg. opuesto. (1) Diámetro de salida de brida de 1 pulg. (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. 2-1/4 pulgadas adyacentes. 3-1/8 pulg. opuesto. (2) Entradas de aire FNPT de ¾ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP230
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: S1FB1P2PAAS100
  • Número de serie: 667590
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper II
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente