Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper II

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper II

2000 Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper II ™. Modelo: S1FB1P2PQAS100. S/N: 689872. El marco de la bomba S1F tiene un caudal máximo de 45 GPM, manejo máximo de sólidos de 0,25 pulgadas y presión de descarga máxima de 100 PSI. El desplazamiento por carrera es de 0,17 galones. Las bombas no metálicas de servicio estándar son ideales para fluidos altamente corrosivos, demanda intermitente, fluidos portátiles, poco abrasivos y sólidos suspendidos. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi – 7 bar. (1) 1 pulg. de diámetro. entrada de brida. (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. 2-1/4 pulgadas adyacentes. 4-1/8 pulg. opuesto. (1) 1 pulg. de diámetro. salida de brida. (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. 2-1/4 pulgadas adyacentes. 4-1/8 pulg. opuesto. (1) Entrada de aire de 7/8 pulg. Nota: la unidad tiene una brida rota. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulg. de largo x 1 pie de ancho x 2 pies ¼ pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP275.a
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: S1FB1P2PQAS100
  • Número de serie: 689872
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper II
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente