Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: PB1-A. Tipo: TGN 3-PP. S/N: 577618. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. (1) 1 pulg. de diámetro. entrada de brida. (4) 5/8 pulg. de diámetro. Orificios de montaje, 2-1/4 pulgadas adyacentes, 3 pulgadas opuestas. (1) 1 pulg. de diámetro. salida de brida. (4) 5/8 pulg. de diámetro. Orificios de montaje, 2-1/4 pulgadas adyacentes, 3 pulgadas opuestas. (1) Entrada de línea aérea FNPT de ¾ pulg. (1) Válvula de aire/bloque central de ¾ pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP201.a
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: PB1-A
  • Número de serie: 577618
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente