Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper

2007 Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Número de modelo S1FB3P2PPUS000. Capacidad aproximada: 45 gpm. Maneja sólidos de hasta ¼ de pulgada (6 mm) de tamaño. Cumple con rangos de temperatura del producto de: 32°F a 180°F. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. Cuenta con una válvula de retención de bola con un diseño de relación 1:1. Material del asiento de la válvula antirretorno: polipropileno. Materiales de construcción del diafragma/válvula de retención: PTFE Santoprene/PTFE de respaldo. Material mojado: polipropileno. (1) Entrada MNPT de 1-1/8 pulg. (1) Salida de brida de 1-1/8 pulg. (4) Orificios de montaje de ¾ pulg. 2-3/8 pulgadas adyacentes. 3-1/4 pulg. opuesto. (1) Entrada de aire de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP219.a
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: S1FB3P2PPUS000.
  • Número de serie: 1526433
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente