Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper

Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper

2006 Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: S1FB3P1PPUS000. S/N: 1501698. Presión de aire máxima recomendada: 100 PSI. Entrada/salida: (2) diámetro de brida interior de 1-1/8 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 2-3/8 pulgadas adyacentes, 3-1/4 pulgadas opuestas. (1) Entrada de aire FNPT de ¾ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRSP220.a
  • Fabricante: Warren Rupp
  • Modelo: S1FB3P1PPUS000
  • Número de serie: 1501698
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente