Bomba de doble diafragma Wilden M15

Bomba de doble diafragma Wilden M15

Bomba de doble diafragma Wilden M15 con contactos de producto de acero inoxidable. Modelo: M15/SO. Capacidad: 150 gpm a 100 psi. Altura de succión (seca): 20 pies. Altura de succión (húmeda): 25 pies. Tamaño máximo de partícula: 3/8 pulg. Capacidad máxima: 230 gpm. Suministro de aire (máx.): 125 psig. Carcasas húmedas de acero inoxidable 316, carcasas no húmedas de aluminio, diafragmas de teflón PTFE, bolas de válvula de teflón PTFE. La bomba Wilden es una bomba de desplazamiento positivo de doble diafragma operada por aire. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. accesorio de conexión rápida de aire, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BFLV124.4a
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: M15/SO
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de doble diafragma Wilden M15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente