Bomba de engranajes con sello universal Viking H224A

Bomba de engranajes con sello universal Viking H224A

Bomba de engranajes vikinga. Modelo H224A. Serie: 11714567. Clasificación nominal de la bomba: 15 GPM a 1750 RPM. Presión hidrostática máxima: 400 PSIG, presión máxima de descarga 200 PSIG. Temperatura máxima: 450F. Peso aproximado de la bomba: 42 lbs (sin motor/base). Puertos: 1,5 pulgadas. Relación SEW-Eurodrive 4,35 (391 RPM finales). Motor: 1 HP, 1700 RPM, 230/460V, trifásico, 60 Hz, TEFC.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC1087
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: H224A
  • Número de serie: 11714567
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de engranajes con sello universal Viking H224A
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente