Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking AL195

Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking AL195

Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking AL195. Modelo: AL195. S/N: 2209353. El equivalente actual de Viking es un modelo AL4195. La serie compacta de alta velocidad tiene un diseño resistente. Capacidad nominal a máxima velocidad: 75 GPM a 1200 RPM. Presión diferencial máxima: 250 PSI. Entrada/salida: (2) FNPT de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/4 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 1-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1005
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: AL195
  • Número de serie: 2209353
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking AL195
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente