Bomba de engranajes de uso general Viking K32

Bomba de engranajes de uso general Viking K32

Bomba de engranajes de uso general Viking K32. Modelo: K32. Número de serie: 1985250. Muy adecuado para manipulación de líquidos en servicios ligeros, medios e intermitentes. Clasificación nominal de la bomba: 35 GPM a 420 RPM. Tamaño de motor sugerido: 1 a 5 HP dependiendo de la aplicación. Presión de descarga máxima recomendada: 100 PSI. Temperatura máxima recomendada para bomba catalogada: 300F. Tamaño del puerto: 1,5 pulgadas. Peso de envío: 65 libras.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DRLM04
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: K32
  • Número de serie: 1985250
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de engranajes de uso general Viking K32
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente