Bomba de engranajes de uso general Viking K32 sin usar

Bomba de engranajes de uso general Viking K32 sin usar

Bomba de engranajes de uso general Viking K32 sin usar. Modelo: K32. Número de serie: 11200024. Muy adecuado para manipulación de líquidos en servicios ligeros, medios e intermitentes. Clasificación nominal de la bomba: 35 GPM a 420 RPM. Tamaño de motor sugerido: 1 a 5 HP dependiendo de la aplicación. Presión de descarga máxima recomendada: 100 PSI. Temperatura máxima recomendada para bomba catalogada: 300F. Tamaño del puerto: 1,5 pulgadas. Peso de envío: 65 libras.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DRLM02
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: K32
  • Número de serie: 11200024
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de engranajes de uso general Viking K32 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente