Bomba de engranajes internos serie Viking Asphalt

Bomba de engranajes internos serie Viking Asphalt

(3) Bombas de engranajes internos de la serie Viking Asphalt. Modelos: H32 y HL32*. S/N: 10854122, 10854127 y 10798560*. Capacidad nominal a máxima velocidad: 20 gpm. Velocidad máxima: 1200 rpm. Presión máxima: 100 psi. La serie de bombas de asfalto son bombas económicas de uso general que utilizan un diseño de rotor flotante. El cabezal con camisa y el manguito del cojinete del rotor están diseñados para permitir el paso de vapor saturado o fluido de transferencia de calor para derretir el asfalto que se ha solidificado en la bomba antes del arranque. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro NPT (hembra), (2)* 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Nota: (*) Representa la bomba Viking HL32 que tiene puertos de 1-1/2 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGP158.1
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: H32, HL32
  • Número de serie: 10854122, 10854127 and 10798560
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de engranajes internos serie Viking Asphalt
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente