Bomba de engranajes Viking AK495M (5 HP, 85 GPM)

Bomba de engranajes Viking AK495M (5 HP, 85 GPM)

Bomba de engranajes internos Viking. Modelo: AK495M. Número de serie: 2386431. Entrada/Salida: 2,5 pulgadas NPT. Max GPM: 85. Max RPM: 1750. Rango de presión: 250 PSIG. Rango de temperatura: -40 a 350 F. Motor de inducción trifásico Toshiba TEFC - HP: 5, Voltios: 230/460, Hz: 60, Amperios: 14.0/7.0, RPM: 1160, Marco: 215TC.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SENCA02A
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: AK495M
  • Número de serie: 2386431
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,160
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 14.0/7.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package.
Bomba de engranajes Viking AK495M (5 HP, 85 GPM)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente