Bomba de engranajes Viking AV-673-AK (5 HP)

Bomba de engranajes Viking AV-673-AK (5 HP)

Bomba de engranajes internos Viking, Inc. Número de serie: 10468856. Modelo: AV-673-AK. Motor eléctrico Siemens - Tipo: RGZP, HP: 5, Voltios: 230/460, Amperios: 13,6/6,8, RPM: 1160, Bastidor: 215 T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRPF08C
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: AV-673-AK
  • Número de serie: 10468856
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,160
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.6/6.83
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 27
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package
Bomba de engranajes Viking AV-673-AK (5 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente