Bomba de engranajes Viking HV2953 (3 HP)

Bomba de engranajes Viking HV2953 (3 HP)

Bomba de engranajes internos Viking. Modelo: HV2953. Número de serie: 11801719. Entrada/Salida: 1,5 pulgadas NPT. Motor eléctrico de EE. UU.: Modelo: A954A, HP: 3, Voltios: 208-230/460, RPM: 1750, Hz: 60, Amperios: 9,3-9,0/4,5, Encl: TE.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD27.30B
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: HV2953
  • Número de serie: 11801719
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 9.3-9.0/4.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package.
Bomba de engranajes Viking HV2953 (3 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente