Bomba de flujo superior

Bomba de flujo superior

Bomba de flujo superior, modelo C216MD56TC, SN 1379 98E16. Motor eléctrico Baldor, n.º de catálogo CVDM3558T, ESPECIFICACIÓN 355595 T585H1. 2 hp, 208/230/460 voltios, 6,5, 6/2,8 amperios, 1740 rpm, 60 Hz, trifásico. Entrada 2 pulg., Salida 1 1/2 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDMF069.2
  • Fabricante: Top Flow
  • Modelo: C216MD56TC
  • Número de serie: 1379 98E16
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de flujo superior
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente