Bomba de la empresa Waterous

Bomba de la empresa Waterous

Bomba de la empresa Waterous. Modelo: HJ-700 BBN. El caudal de la bomba nueva es de 340 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Mitsubishi: 15 CV, trifásico. La bomba montada en la base se desplaza sobre (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. acopladores. Dimensiones totales: 4 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (ACN14).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CGCB011.a
  • Fabricante: Waterous
  • Modelo: HJ-700 BBN
  • Número de serie: 21566
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactoring Plant
Bomba de la empresa Waterous
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente