Bomba de lóbulo OMAC

Bomba de lóbulo OMAC

Bomba de lóbulo OMAC 1995. Matrícula: 4236. Modelo: Lista B660. El caudal de la bomba nueva es de 740 gpm con la potencia, presión y viscosidad requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Siemens, 1460 y 1756 rpm, 400-690 y 460 V, 28,5-16,5 y 28,3 amperios, 20,11 hp (15 kw) y 23,19 hp (17,3 kw), COSP: 0,84 y 0,85. Accionamiento por motor Lenze, tipo: P1: 20,11 hp (15 kw), N1: 1500 rpm, N2: 375-71 rpm, M2: 294-921 Nm. Velocidad máxima: 500 rpm, potencia máxima: 100 hp. Entradas/salidas: (2) 6 pulg., diámetro de brida: 11 pulg. con 8 orificios, ¾ pulg. de diámetro, de centro a centro: 9-1/2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulg. L x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CMT03.
  • Fabricante: OMAC
  • Modelo: B660 List
  • Número de serie: TEB7RWW
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de lóbulo OMAC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente