Bomba de motor centrífuga Scot 15 (7,5 HP, 400 GPM máx.)

Bomba de motor centrífuga Scot 15 (7,5 HP, 400 GPM máx.)

Bomba de motor equipada estándar Scot 15 - Modelo: 15, Número de serie: 0249510. Sello de hierro fundido 3x3 BN-Carbon. Diámetro del impulsor cerrado (pulg): 5,12, 7,5 HP, TEFC, 3500 RPM, PH: 3, 60 HZ, 230/460 voltios. PSI máx.: 78, GPM máx.: 400. Motor trifásico WEG: Ph: 3, Marco: 184JM, Hp: 7,5, Rpm 3500, Voltios 208-230/460, Amperios: 20,1 18,3/9,13, Hz: 60, Eff nominal : 86,7, 3/4 EFF: 86,2, N.º de modelo: 00736ES3E184JM
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.51
  • Fabricante: Scot Pump
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 249510
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 400
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Temperatura máxima (F): 70
  • Presión máxima MAWP (PSI): 78
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.12
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 7.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3500
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 20.1/18.3/9.13
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 156
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba de motor centrífuga Scot 15 (7,5 HP, 400 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente