Bomba de motor enlatada Chem-Pump G-Series GVBS-3K-153H-3T (3 HP, 46 GPM máx.)

Bomba de motor enlatada Chem-Pump G-Series GVBS-3K-153H-3T (3 HP, 46 GPM máx.)

Bomba centrífuga Chempump Serie G - Modelo: GVBS-3K-3T, Número de serie: 18791-3. HP: 3, Voltios: 460, Amperios Fl: 6.7, Rpm: 3450, Ins Cl.: R, Hp: 3, Fl Kw: 4.4, Código de rotor bloqueado: E, Hz: 60, Ph: 3, Ph seq: 1 -2-3, Código de temperatura de funcionamiento: T2D, Fecha: 0695, TDH T: 35, Gpm: 46, Imp dia: 4.0, Fluido: R-22. La bomba centrífuga SERIE G está diseñada como una unidad sin sello único que no tiene prensaestopas, sellos ni empaquetaduras. Los fluidos bombeados no pueden escaparse ni verse contaminados por fugas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.89
  • Fabricante: ChemPump
  • Modelo: GVBS-3K-153H-3T
  • Número de serie: 18791-3
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • Galones máximos por minuto GPM: 46
  • RPM de velocidad máxima: 3450
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 8.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ANSI Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Chempump
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.4/6.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 118
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba de motor enlatada Chem-Pump G-Series GVBS-3K-153H-3T (3 HP, 46 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente